| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-H2OPROVFBTOC Herst.-Nr.: H2OPRO-VF-B-TOC EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die arium® pro Serie ist ein flexibles System, das speziell auf Ihre Anwendungen zugeschnittene Gerätekonfigurationen mit hervorragender Kosten-Nutzen-Relation ermöglicht. Alle Systeme erfüllen und übertreffen ASTM-Typ-1-Wasserqualität und sorgen für beste, reproduzierbare Ergebnisse. Wählen sie zwischen vier Systemen mit modularen Komponenten wie Ultrafilter, UV-Lampe und TOC-Monitor – speziell auf Ihre Anwendung zugeschnitten: arium® pro DI, pro UF, pro UV & pro VF. Die arium® pro Systeme werden üblicherweise an eine Quelle mit vorgereinigten Wasser angeschlossen um daraus Typ-1 Wasser zu produzieren. Je besser die Speisewasserqualität des arium® pro Systems ist, desto länger halten die Verbrauchsmaterialien des Systems und desto güngstiger sind die Folgekosten. Das von arium® pro hergestellte Wasser kann z.B. für die instrumentelle Analytik (HPLC, ICP-MS, AAS, etc) oder auch für biologische Anwendung wie Zellkultur oder Gelelektroforese genutzt werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 24 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 24 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Laborgerät, -Einrichtung (nicht spezifiziert) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 12,95* | ab € 6.422,36* | € 6.683,39* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 8.497,93* | € 8.791,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 13.081,10* | € 13.374,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|