Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Die Kunst des Pipettierens


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25924/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/25924/full/Sartorius-Logo.jpg
Die Kunst des Pipettierens
Artikel-Nr.:
     2102-LH-729010
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     LH-729010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1-Kanal-Pipette
Einkanalpipette
einkanalpipette sartorius
1 kanal pipette
Die Kunst des Pipettierens

Sartorius freut sich, Ihnen die neue mechanische Premium-Pipette Tacta® mit überlegenen Komfort- und Zuverlässigkeitsmerkmalen präsentieren zu können. Tacta® ermöglicht müheloses und sicheres Pipettieren mit jederzeit präzisen und zuverlässigen Ergebnissen.

Tacta® ist die neue mechanische Premium-Pipette mit hervorragenden Komfort- und Zuverlässigkeitsmerkmalen. Tacta® ermöglicht müheloses und sicheres Pipettieren mit jederzeit genauen und zuverlässigen Ergebnissen. Das äußerst ausgewogene Design von Tacta® ist das Ergebnis der Anregungen der Kunden – umgesetzt mit der umfangreichen Erfahrung und hochmodernen F&E von Sartorius. Tacta® gewährleistet dank kompromisslos ergonomischer Konstruktion eine einfache und komfortable Handhabung. Alle für Tacta® verwendeten Materialien wurden sorgfältig ausgewählt, und jede Komponente erfüllt die höchsten Standards. Features Sanfter Optiject-Spitzenabwurf ermöglicht reibungsloses und kontrolliertes Lösen der Spitzen Die Volumensperre Optilock mit Doppelfunktion verhindert versehentliche Volumenänderungen Die Kalibriereinstellung gewährleistet genaue Ergebnisse auch in Fällen, in denen die werkseitige Kalibrierung entfällt (z. B. beim Pipettieren von viskosen Flüssigkeiten) Ergonomisches Design für komfortables Pipettieren Geringer Kraftaufwand im gesamten Pipettierzyklus verringert das Risiko arbeitsbezogener Erkrankungen der oberen Extremitäten (WRULD) Präzise Ergebnisse durch ergonomisches Design Der federgelagerte Optiload-Spitzenkonus gewährleistet perfektes Aufnehmen und Abdichten mit minimalem Kraftaufwand Safe-Cone-Filter reduzieren Kontaminierungsrisiken bei allen Modellen > 10 ?l Schnelles und einfaches Reinigen der Pipette mit nur drei beweglichen Teilen Exakte Volumeneinstellung dank vierstelliger Volumenanzeige

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: 1-Kanal-Pipette Einkanalpipette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 245,52*
€ 282,25*
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,54*
€ 315,06*
Frei Haus
ab € 393,61*
€ 451,88*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,06*
€ 374,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,70*
€ 374,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,38*
€ 371,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,87*
€ 360,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,54*
€ 325,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.