Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivacon 500-PCR Grade, 100.000 MW 100 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125888/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/125888/full/Sartorius-Logo.jpg
Vivacon 500-PCR Grade, 100.000 MW 100 Stk.
Artikel-Nr.:
     2102-VN01H42ETO
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     VN01H42ETO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konzentrator
PCR-Aufbewahrungsbox
PCR-Boxen
Filterröhrchen
Vivacon 500-PCR Grade, 100.000 MW 100 Stk.

Für bis zu 500 µl Vivacon® 500 sind Zentrifugaleinheiten für DNA Konzentrierung und Pufferaustausch von 500 µl Proben. Sie sind ebenfalls sehr gut zur Proteinfraktionierung geeignet. Hydrosart® Membranen ermöglichen hohe Wiederfindungen aus verdünnten Proben. Die vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats wird durch Umkehrzentrifugation gewährleistet.

Vivacon 500 ist optimal abgestimmt für die Konzentration und den Pufferaustausch von genomischer DNA- und Peptidenproben von bis zu 500 µl Ausgangsvolumen. Sie sind auch das Produkt der Wahl für Peptidfraktionierung in diesem Volumenbereich. Um bei stark verdünnten Proben, z.B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart® regenerierten Cellulose Membran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert zudem schnelle Durchflussraten.Ausgewählte cut offs sind auch steril und DNA frei* verfügbar (PCR Grade Einheiten). Dazu sind die Einheiten mit einem dualen Zyklus Ethylenoxid (ETO) begast worden und sind somit steril bis zu einer Sicherheitsgewährleistung von 106 und frei von detektierbarer humaner genomischer DNA. Verifiziert wurde dies durch ein qPCR Assay über 55 Zyklen mit einem Detektionslimit von < 2pg.Hohe Wiederfindungen und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Skalierung jeder einzelnen Einheit und aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 besitzt eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA Fraktionierungs-Applikationen (Primer Entfernung) als auch für Peptid Fraktionierungs-Applikationen (Filter Aided Sample Preparation, FASP1) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation der Probeneinheit verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.1Wisniewski JR, Zougman A, Nagaraj N, Mann M. Universal sample preparation method for proteome analysis (2009). Nat Methods. 6(5):359-62.Konzentration von bis zu 0,5 ml genomischer DNA- oder Peptid-ProbenGeringbindendes MaterialMöglichkeit zur umgekehrten ZentrifugationMWCO aufgedrucktVollständige und hoch reproduzierbare Wiedergewinnung des KonzentratsAusgewählte Cut-Offs sind auch steril und DNA-frei* verfügbar, z.B. für Applikationen in der Forensik* qPCR Assay über 55 Zyklen mit einer gesicherten Nachweisgrenze von < 2 pgLeistungsmerkmale für DNAStart-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration 50 ng/ml. Probengröße (bp)Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.]bei 20°C zu konzentrierenKonzentrat-Wiedergewinnung % g-Kraft (xg)2.000 MWCO1060 min.93 %7.50010.000 MWCO3025 min.94 %7.50030.000 MWCO5018 min.88 %5.00050.000 MWCO30018 min.91 %5.000100.000 MWCO60010 min.87 %3.000125.000 MWCO65012 min.85 %2.000125.000 MWCO9009 min.94 %3.000Leistungsmerkmale für ProteineStart-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration und Konzentration von Proteinen wie in der Tabelle aufgeführt. ProbeBenötigte Zeit um bis zu 30x [min.]bei 20°C zu konzentrierenKonzentrat-Wiedergewinnung %g-Kraft (xg)2.000 MWCO0,25 mg/mlCytochrom c30 min.95 %14.00010.000 MWCO0,25 mg/mlCytochrom c15 min.92 %14.00030.000 MWCO1,0 mg/ml BSA10 min.95 %14.00050.000 MWCO1,0 mg/ml BSA10 min.92 %14.000100.000 MWCO1,0 mg/mlIgG (Rind)11 min.90 %8.000125.000 MWCO1,0 mg/mlIgG (Rind)10 min.81 %8.000

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 12,95*
ab € 461,05*
€ 514,58*
Lager 2102
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 532,18*
€ 593,20*
pro Paket
Frei Haus
ab € 553,17*
€ 613,82*
pro Paket
Frei Haus
ab € 615,09*
€ 682,94*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 593,20*
€ 705,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 590,84*
€ 703,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,11*
€ 686,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,69*
€ 661,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,18*
€ 633,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.