| |
|
| Artikel-Nr.: 340-VN01H42ETO Herst.-Nr.: VN01H42ETO EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Vivacon 500 ist optimal abgestimmt für die Konzentration und den Pufferaustausch von genomischer DNA- und Peptidenproben von bis zu 500 µl Ausgangsvolumen. Sie sind auch das Produkt der Wahl für Peptidfraktionierung in diesem Volumenbereich. Um bei stark verdünnten Proben, z.B. forensischem Probenmaterial, optimale Ergebnisse zu erzielen, ist Vivacon 500 mit der patentierten Hydrosart® regenerierten Cellulose Membran ausgestattet. Diese verfügt über extrem niedrige unspezifische Bindungseigenschaften und garantiert zudem schnelle Durchflussraten.Ausgewählte cut offs sind auch steril und DNA frei* verfügbar (PCR Grade Einheiten). Dazu sind die Einheiten mit einem dualen Zyklus Ethylenoxid (ETO) begast worden und sind somit steril bis zu einer Sicherheitsgewährleistung von 106 und frei von detektierbarer humaner genomischer DNA. Verifiziert wurde dies durch ein qPCR Assay über 55 Zyklen mit einem Detektionslimit von < 2pg.Hohe Wiederfindungen und exzellente Reproduzierbarkeit werden ergänzt durch die anwendungsfreundliche Skalierung jeder einzelnen Einheit und aufgedruckten MWCO. Vivacon 500 besitzt eine horizontal ausgerichtete Membran, die sich optimal sowohl für DNA Fraktionierungs-Applikationen (Primer Entfernung) als auch für Peptid Fraktionierungs-Applikationen (Filter Aided Sample Preparation, FASP1) eignet. Die Möglichkeit einer umgekehrten Zentrifugation der Probeneinheit verspricht eine vollständige Wiedergewinnung des Konzentrats in einem zweiten Schritt und ist besonders wichtig beim Arbeiten mit sehr stark verdünnten Proben.1Wisniewski JR, Zougman A, Nagaraj N, Mann M. Universal sample preparation method for proteome analysis (2009). Nat Methods. 6(5):359-62. Konzentration von bis zu 0,5 ml genomischer DNA- oder Peptid-Proben Geringbindendes Material Möglichkeit zur umgekehrten Zentrifugation MWCO aufgedruckt Vollständige und hoch reproduzierbare Wiedergewinnung des Konzentrats Ausgewählte Cut-Offs sind auch steril und DNA-frei* verfügbar, z.B. für Applikationen in der Forensik * qPCR Assay über 55 Zyklen mit einer gesicherten Nachweisgrenze von < 2 pg Leistungsmerkmale für DNA Start-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration 50 ng/ml. Probengröße (bp) Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren Konzentrat- Wiedergewinnung % g-Kraft (xg) 2.000 MWCO 10 60 min. 93 % 7.500 10.000 MWCO 30 25 min. 94 % 7.500 30.000 MWCO 50 18 min. 88 % 5.000 50.000 MWCO 300 18 min. 91 % 5.000 100.000 MWCO 600 10 min. 87 % 3.000 125.000 MWCO 650 12 min. 85 % 2.000 125.000 MWCO 900 9 min. 94 % 3.000 Leistungsmerkmale für Proteine Start-Volumen 0,5 ml, Probenkonzentration und Konzentration von Proteinen wie in der Tabelle aufgeführt. Probe Benötigte Zeit um bis zu 30x [min.] bei 20°C zu konzentrieren Konzentrat- Wiedergewinnung % g-Kraft (xg) 2.000 MWCO 0,25 mg/ml Cytochrom c 30 min. 95 % 14.000 10.000 MWCO 0,25 mg/ml Cytochrom c 15 min. 92 % 14.000 30.000 MWCO 1,0 mg/ml BSA 10 min. 95 % 14.000 50.000 MWCO 1,0 mg/ml BSA 10 min. 92 % 14.000 100.000 MWCO 1,0 mg/ml IgG (Rind) 11 min. 90 % 8.000 125.000 MWCO 1,0 mg/ml IgG (Rind) 10 min. 81 % 8.000 Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | Hydrosart ® | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 0,411 kg | Ursprungsland: | Großbritannien | Bruttogewicht: | 0,411 kg | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | pro Paket | € 12,95* | ab € 461,34* | € 515,31* | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 534,91* | € 594,04* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 553,08* | € 614,69* | | | | Lager 340 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 615,99* | € 683,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 6,1599* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|