Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewichtssatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26130/full/Sartorius-Logo.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/26130/full/Sartorius-Logo.jpg
Gewichtssatz
Artikel-Nr.:
     2102-YCS01-514-02
Hersteller:
     Sartorius
Herst.-Nr.:
     YCS01-514-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewichtssatz
gewichtssatz f2
gewichtssatz
Gewichtssatz

F2 Gewichtssätze von 1mg-10kg; Bis 500mg Plättchengewichte; Mat: Aluminium; Dichte: 2.7g/cm³, Plättchengewichte 1-5; Neusilber Dihcte 8.7 g/cm³, Plättchengewichte 10-500mg; Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8.0g/cm³; hoch korrisionsbeständig; Knopfgewichte hochglanzpoliert, in Holzetui

F2 Gewichtssätze F2 von 1mg - 10kg. Bis 500mg Plättchengewichte, Material: Aluminium, Dichte 2,7g/cm3; Plättchengewichte 1- 5, Neusilber, Dichte 8,7g/cm3; Plättchengewichte 10-500mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0g/cm3, hoch korrosionsbeständig, Knopfgewichte hochglanzpoliert, in HolzetuiVerpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem HandschuhGewichtssatz Klasse F2 gemäß OIML R111

Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.
Weitere Suchbegriffe: kalibriergewicht kalibriergewichte eichgewicht prüfgewicht justiergewicht Gewichtssatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.575,40*
€ 1.683,64*
Frei Haus
ab € 1.572,27*
€ 1.683,66*
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.683,64*
€ 2.003,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.673,51*
€ 1.991,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.623,84*
€ 1.932,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.594,75*
€ 1.897,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.575,40*
€ 1.874,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.