| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-YCS0151402 Herst.-Nr.: YCS01-514-02 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | F2 Gewichtssätze F2 von 1mg - 10kg. Bis 500mg Plättchengewichte, Material: Aluminium, Dichte 2,7g/cm3; Plättchengewichte 1- 5, Neusilber, Dichte 8,7g/cm3; Plättchengewichte 10-500mg, Spezialstahl, nicht magnetisierbar, Dichte 8,0g/cm3, hoch korrosionsbeständig, Knopfgewichte hochglanzpoliert, in Holzetui Verpackung der Gewichtstücke: bis 20 g in Kunststoffbox; ab 50 g in Holzetui; ab 1 kg in Holzetui mit zusätzlichem Handschuh Gewichtssatz Klasse F2 gemäß OIML R111 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagertemperatur: | Room Temperature | Nettogewicht: | 1,1 kg | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 2 kg | Ursprungsregion: | Niedersachsen | Sterilität: | Nein |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prüfgewicht (Zubehör, Waage) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |