| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-dancop-DFRE1-4 Herst.-Nr.: dancop-DFRE1-4 EAN/GTIN: 4250912311367 |
| |
|
| | |
| d-flexx Regalendschutz "Golf" aus flexiblem Spezialkunststoff zum Aufdübeln, inkl. Befestigungsmaterial, 1-zeilig, Breite 2500 mm, Höhe 516 mm, Bodenplatte 225 x 225 mm, Rohr Ø 160 mm, TÜV-geprüft und -bestätigt |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenschutz, Regalanfahrschutz, Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Regal-Endschutz, Regalendschutz, säulenschutz dancop, anfahrschutz, Regal-Endschutz Regalendschutz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 364,94* | € 430,79* | | | | | 35 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,19* | € 430,80* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 366,05* | € 430,82* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 368,23* | € 458,21* | | | | Lager 2102 | | | | | | Frei Haus | ab € 482,35* | € 556,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2102 | | Versand: Lager 2102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|