| |
|
| Artikel-Nr.: 2102-stumpf-560-180-03 Herst.-Nr.: stumpf-560-180-03 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abfalltrennung mit hochwertigem 4-fach-Abfalltrennsystem, 4x45 Liter, Korpus eisenglimmer, Kopfteil tiefschwarz, wabenförmige Einwurfklappen aus Edelstahl
Für Nachhaltigkeit und eine saubere Zukunft: Abfalltrennung mit Niveau im öffentlichen Raum. Dafür steht das Sixco-4fach-Abfalltrennsystem. Produziert aus verzinktem Qualitätsstahl und versehen mit bestem Oberflächenfinish durch hochwertige und umweltfreundliche Pulverbeschichtung. Ausgestattet mit vier verzinkten Innenbehältern mit einem Fassungsvermögen von jeweils 45 Liter. Zur Entnahme der Innenbehälter bzw. der Abfalltüten wird das Kopfelement per Vierkant entriegelt, nach oben aufgeklappt und durch Gasdruckdämpfer gehalten. Ein Vierkantschlüssel gehört zum Lieferumfang. Selbstständiges Verschließen durch Schnappverschluss. Sechseckige Einwurfklappen aus Edelstahl. Die Einwurföffnungen sind auf Handabfall ausgelegt und nicht geeignet für die illegale Entsorgung von z.B. Hausmüll. Der Bodenbereich ist stirnseitig mit zwei Rollen versehen, so kann das System z.B. zu Reinigungszwecken leicht bewegt werden. Ein Piktogramm-Set für die Abfallarten Restmüll, Papier, Kunststoffe, Bio-Abfall und Glas gehört zum Lieferumfang. Farbgebung: Kopfelement in tiefschwarz RAL 9005 struktur, Korpus in DB 703 dunkelgrau-eisenglimmer. Das System wird vollständig in Deutschland in einer vom TÜV zertifizierten Fertigungsstätte produziert. Der Hersteller verpflichtet sich den Zielen des Global Compact der Vereinten Nationen und gewährt eine Garantie von 5 Jahren.
Wir streben ständig danach, Ihre Produkte zu verbessern. Aufgrund dessen, kann es ggfs. zu Abweichung der angezeigten Bilder bzw. der technischen Daten kommen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, abfalltrenner edelstahl, abfalltrenner, wertstoffsammler stumpf |
| | |
| |