Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschränke Serie STS-ESTA, 7035/5010, 4 Fachböden, 1000 mm Breite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flügeltürenschränke Serie STS-ESTA, 7035/5010, 4 Fachböden, 1000 mm Breite
Flügeltürenschränke Serie STS-ESTA, 7035/5010, 4 Fachböden, 1000 mm Breite
Artikel-Nr.:
     2102-stumpf-7808074
Hersteller:
     Stumpf Metall
Herst.-Nr.:
     stumpf-7808074
EAN/GTIN:
     4031068147211
Suchbegriffe:
Büromehrzweckschrank
Büroregalschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Stabil verschweißte Konstruktion aus Qualitätsfeinblech, strukturiert pulverbeschichtet, unempfindlich, schlag- und kratzfest. Mit 4 durchgehenden, verzinkten, höhenverstellbaren Fachböden (Flächentraglast: jeweils 80 kg). Farbgebung Korpus: lichtgrau RAL 7035, Farbgebung Türen: enzianblau RAL 5010. Flügeltür mit Drehgriff-Zylinderschloss, Dreipunktverriegelung, zwei Schlüssel. Der Artikel wird vollständig in Deutschland gefertigt und in einer TÜV-kontrollierten Produktionsstätte hergestellt. Der Hersteller gewährt eine Garantie von 5 Jahren. TÜV-Baumuster geprüft.
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, material werkzeugschrank, Büromehrzweckschrank Büroregalschrank Drehtür-Schrank Drehtüren-Schrank Drehtürenschrank Drehtürschrank Flügeltür-Schrank Flügeltüren-Schrank Flügeltürenschrank Flügeltürschrank Stahlflügeltürenschrank Allzweckschrank Mehrzweck-Schrank Mehrzweckschrank Multifunktions-Schrank Multifunktionsschrank Universal-Schrank Universalschrank Vielzweck-Schrank Vielzweckschrank Material-Werkzeugschrank WKZ-Schrank Werkzeug-Schrank Werkzeugschrank
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2102
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 421,27*
€ 482,69*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 420,85*
€ 482,71*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 400,77*
€ 485,62*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 430,03*
€ 495,11*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,11*
€ 497,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,69*
€ 574,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,87*
€ 572,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 466,20*
€ 554,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,54*
€ 540,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 421,27*
€ 501,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 2102
Versand: Lager 2102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2102
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stumpf Metall
7801000
ab € 52,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.