Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2114-2310202 Herst.-Nr.: 2310202 EAN/GTIN: 4002390001519 |
| |
|
| | |
| - Das Original von MAUL. Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
- Rutschsicher: Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Stabil: Klemmer aus Kunststoff über die gesamte Breite der Platte (außer 2318202), mit kräftigen Edelstahlfedern
- Bewährte Qualität
- Robust: Aus bruchsicherem Kunststoff
- Gummi-Lippe über die gesamte Breite des Klemmers
- Praktisch: Auch zum Aufhängen
- Klemmweite ca. 0,9 cm
- Plattenstärke 0,3 cm
- Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland, recycelbar
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | A4-Format. Bewährte Qualität. Rote gummiartige Lippe am Klemmer hält das Papier sicher fest. Auch zum Aufhängen. Plattenstärke 3 mm | Breite: | 245 | Farbe: | weiß | Höhe: | 308 | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 90 | Verwendung für Papiergrößen: | A4 | max. Klemmdicke: | 9 | Material der Klemme: | Kunststoff | Herstellerprodukttyp: | Kunststoff | Herstellerproduktbezeichnung: | Klemmbrett-Serie 231 MAULpro, | min. Dicke: | 16 | Anordnung der Lage Klemme: | lange Seite | Farbe der Klemme: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 7,67* | € 11,13* | | | | Lager 2114 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,68* | € 11,22* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,82* | € 11,34* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 7,95* | € 11,58* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 8,23* | € 11,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2114 | | Versand: Lager 2114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|