Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2114-9011590 Herst.-Nr.: 9011590 EAN/GTIN: 4002390012263 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Für bequemen Stand: Basismodell mit großer Stellfläche
- Stellfläche mit Kunststoff-Noppen für besseren Halt
- Funktionell: Höhenverstellbar in 2 Stufen und 6 Neigungswinkel
- Zum Ausgleich bei starren Tischhöhen
- Durchdacht: Keine störenden Bügel für seitliche Bewegungsfreiheit
- Stabil: Aus bruchsicherem Kunststoff
- Rutschhemmende Gummi-Stellfüße
- Höhe vorne min. 5,5 cm, max. 6,5 cm / hinten min. 9,1 cm, max. 13,8 cm
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | 10CrMo910 | beheizbar: | Nein | Höhe des Verstellbereichs hinten: | 138 | Höhe des Verstellbereichs vorne: | 55 | Herstellerproduktbezeichnung: | Fußstütze MAULstandard, genoppt | Herstellerproduktbeschreibung: | Aus bruchsicherem Kunststoff. Höhe vorne min. 5,5 cm, max. 6,5 cm. Höhe hinten min. 9,1 cm, max. 13,8 cm. Gummi-Stellfüße. Stellfläche 45 x 35,3 cm | Fußschalteraussparung vorhanden: | Nein | geeignet für EDV-Arbeitsplatz: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (45) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2114 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 18,34* | € 24,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 19,24* | € 26,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 20,63* | € 27,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 20,96* | € 28,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 21,39* | € 28,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2114 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2114 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2114 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2114 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|