| |
|
| Artikel-Nr.: 212-121025440056 Herst.-Nr.: SV223A EAN/GTIN: 0191628485192 |
| |
|
| | |
| SCX-R6555A SCXR6555A SCX R6555A SCX-R6555A/SEE SCXR6555ASEE SCX R6555ASEE SCX6545N SCX 6545N MULTIXPRESS6545N MULTIXPRESS SCX6555N SCX 6555N MULTIXPRESS6555N MULTIXPRESS
Kompatible Geräte: | | Samsung: | MultiXpress 6500 Series; MultiXpress 6545 N; MultiXpress 6545 NX; MultiXpress 6555 N; MultiXpress 6555 NX; SCX -6545 N; SCX -6545 NX; SCX -6555 N; SCX -6555 NX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, hp fotoleiter, bildtrommel, HEWLETT PACKARD |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 117,62* | € 145,53* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 117,48* | € 146,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 119,28* | € 147,36* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 121,44* | € 149,73* | | | | Lager 212 | | | | | | € 5,95* | ab € 123,12* | € 151,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 212 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 212 | | Versand: Lager 212 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 160,00* | € 1,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 212 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|