| |
|
| Artikel-Nr.: 643-092128 Herst.-Nr.: SV223A EAN/GTIN: 191628485192 |
| |
|
| | |
| HP Trommeleinheit 80K SCX-6555N ca. 80.000 S. für Samsung SCX-R6555A
Kompatible Geräte: | | Samsung: | MultiXpress 6500 Series; MultiXpress 6545 N; MultiXpress 6545 NX; MultiXpress 6555 N; MultiXpress 6555 NX; SCX -6545 N; SCX -6545 NX; SCX -6555 N; SCX -6555 NX |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Photoleiter, Trommeleinheit, Bildtrommel Hewlett-Packard, Entwicklereinheit Hewlett-Packard, Fotoeinheit Hewlett-Packard, Fotoleiter Hewlett-Packard, Photoleiter Hewlett-Packard, Trommeleinheit Hewlett-Packard, Bildtrommel Samsung, Entwicklereinheit Samsung, Fotoeinheit Samsung, Fotoleiter Samsung, Photoleiter Samsung, Trommeleinheit Samsung, hp fotoleiter, bildtrommel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 118,02* | € 124,40* | | | | Lager 643 | | | | | | € 4,50* | ab € 119,71* | € 124,82* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,81* | € 126,93* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 123,50* | € 128,84* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 120,85* | € 131,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 643 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 643 | | Versand: Lager 643 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,50* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|