Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Standardkopierpapier
>
Artikel
TECNO SUPERSPEED KOPIERPAPIER A4 80gr 2100011539 500Blatt
Menge:
Riese
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
212-800848440065
Hersteller:
Inapa
Herst.-Nr.:
2100011539
EAN/GTIN:
4011211074915
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
2100011539 KOPIERPAPIER COPIERPAPER
... >
Papier, Folie, Versandverpackung (Büro)
>
PC-Drucker-, Kopier-Papier
>
Kopier-Papier
Weitere Suchbegriffe:
Kopier-Papier
,
Kopierpapier
,
Mehrzweckpapier
,
Multifunktionspapier
,
Multiprintpapier
,
Officepapier
,
Universalpapier
,
Farblaser-Papier
,
Farblaserpapier
,
Laser-Papier
,
Laserdruckerpapier
,
Laserdruckpapier
,
Laserpapier
,
Standard-Kopierpapier
,
Standardkopierpapier
,
inapa druckerpapier a 4 80 g
,
allroundpapier a4
,
druckerpapier
,
INAPA
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 212
5
€ 5,95*
ab € 4,10*
€ 4,10*
Lager 8567
9 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,91*
€ 4,74*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 212
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Riese
€ 4,10*
€ 4,88
pro Ries
1 Ries enthält 500 Blätter (€ 0,0082* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Riese
Mindestbestellmenge: 5 Riese (
entspricht € 20,50* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 212
Versand:
Lager 212
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 160,00*
€ 1,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 212
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Premium 2100011498 A3 80g 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011498
ab € 8,96*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier superspeed 2100011540 A3 weiß 500 Bl./Pack.
Inapa
2100011540
ab € 7,99*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Universal 2100011548 A4 80g 500Bl.
Inapa
2100011548
ab € 3,91*
Ähnlich
inapa tecno Kopierpapier Universal 2100011550 A3 80g 500Bl.
Inapa
2100011550
ab € 7,53*
Ähnlich
Kopierpapier tecno® formula, Papierformat A3, Papiergewicht (g/qm) 75g/m², Weißgrad
Inapa
2100011490
ab € 8,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen