Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Verpackung, Versand
>
Verpackungsmaschinen
>
Verschlusstechnik
>
Hammertacker
>
Feindrahtklammern
>
Artikel
Feindrahtklammer H Typ 37/6 mm zn Novus VE à 5000 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
214-3001950590
Hersteller:
Novus
Herst.-Nr.:
042-0535
EAN/GTIN:
4009729007303
Suchbegriffe:
Drahtklammern
Feindrahtklammern
Tackerklammer
Tackerklammern
Feindrahtklammer Typ 37 Ausführung: Aus Stahl, verzinkt, Rückenbreite 10,6 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5000 Stück
Ursprungsland:
VR China
... >
Tacker Novus
>
Klammer
>
Klammer Typ 37
Weitere Suchbegriffe:
tackerklammer 24/6
,
drahtklammern
,
tackerklammer breite 10,6
,
Hammertacker
,
Elektrotacker
,
Heftklammer
,
Handtacker
,
3001950590
,
01950590
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4682
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 4,27*
€ 5,89*
Lager 214
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 5,97*
Lager 1498
2 Tage
510
1
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 6,89*
Lager 2478
2 Tage
510
10
Frei Haus
ab € 4,98*
€ 7,00*
Lager 1736
4 Tage
510
1
€ 4,99*
ab € 5,53*
€ 7,59*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,97*
€ 7,10
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,47*
€ 6,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,35*
€ 6,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,30*
€ 6,31
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,07*
€ 6,03
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,24*
€ 5,05
pro Packung
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,00085* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 214
Versand:
Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 214
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 10mm 0,75mm 1000 St.
Steinel
042-0371
ab € 1,50*
Ähnlich
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 14mm 0,75mm 1000 St.
Steinel
042-0373
ab € 2,03*
Ähnlich
Feindrahtklammer H Typ 37 Klammer-B.10,6mm 8mm 0,75mm 5000 St.
Steinel
042-0536
ab € 5,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen