Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Spiralbohrer DIN340 HSS rollgewalzt Typ N 3mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010000300
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784715003
EAN/GTIN:
     4317784715003
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für Stahl und Stahlguss (legiert und unleg.), Grauguss, Temperguss, Sphäroguss, Sintereisen und Graphit verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,08 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
100 mm
Spirallänge:
66 mm
Ursprungsland:
VR China
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
250
10
€ 6,90*
ab € 0,18*
€ 0,27*
Lager 214
550
1
€ 4,30*
ab € 0,18*
€ 0,29*
5 Tage
550
10
€ 4,30*
ab € 0,20*
€ 0,30*
10
€ 5,90*
ab € 0,189*
€ 0,302*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,21*
€ 0,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.