Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN Typ RN 6,7mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010040670
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784259040
EAN/GTIN:
     4317784259040
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
28
Stahl < 1000 N/mm²:
24
Guss GG/GTS:
33
Guss GGG:
22
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
TiN
Ø h8:
6,7 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338rn tin, din 338 rn, din 338, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, Format, HSS-Bohrer, TiN, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, DIN338, 3010040670, 10040670
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,21*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 3,07*
€ 4,46*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,12*
€ 4,53*
3 Tage
20
1
€ 7,90*
ab € 3,21*
€ 4,66*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 3,26*
€ 4,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.