Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Schweißpunktbohrer HSSE 6,0mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010110602
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784713955
EAN/GTIN:
     4317784713955
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Schweißpunktbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Durch den Spezialanschliff mit 90°-Zentrumspitze wird ein leichtes Zentrieren, Anbohren und exakt rundes Bohren gewährleistet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Alu < 8% Si:
40
Alu > 8% Si:
40
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
25
INOX duplex:
25
INOX austenitisch:
25
Gesamtlänge:
66 mm
Ø:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Schweißpunkt-Fräser, Schweißpunktbohrer, schweißpunktbohrer, Bohrer, Schweißpunktfräser, 3010110602, 10110602
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
36
20
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 4,49*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 4,97*
3 Tage
35
1
€ 4,79*
ab € 3,47*
€ 4,99*
8 Tage
36
1
€ 4,95*
ab € 3,49*
€ 5,03*
Lager 214
36
1
€ 4,30*
ab € 3,60*
€ 5,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.