Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE geschliffen Typ Ti 3mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010130300
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784114080
EAN/GTIN:
     4317784114080
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ Ti. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialanschliff. Kernanstieg normal. Seitenspanwinkel größer als normal (35°). Kerndicke stärker als normal. Anwendung: Besonderer Spezialbohrer mit extrem hoher Wärmebeständigkeit und stabilem Kern: sehr robust und damit optimal geeignet für Titan- und Titanlegierungen, für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle, für hochfeste/kurzspanende Stähle ab 1400 N/mm² Festigkeit sowie für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic®.
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
3 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Titan > 850 N/mm² f:
0,04 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 3,0mm format, din 338, din 338 3mm, geschl., FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010130300, 10130300
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1038
10
€ 6,90*
ab € 0,92*
€ 1,29*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,40*
1 Tag
1038
1
€ 7,90*
ab € 0,94*
€ 1,42*
Lager 214
1093
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,45*
2 Tage
1037
1
€ 8,50*
ab € 1,08*
€ 1,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.