Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 M42Co8 TiALN Typ N 6,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010200650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784366144
EAN/GTIN:
     4317784366144
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Hochleistungsspiralbohrer für besonders feste und hochfeste Legierungen auf CrNi-Basis, Hastelloy®, Inconel®, Monel®, Nimonic®, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle, verschleißfeste Bleche und Stähle, Bronzen bis 1400 N/mm² Festigkeit verwendbar. Die besondere Kreuzanschliffgeometrie ermöglicht ein sehr gutes Anbohrverhalten, eine verbesserte und saubere Bohrungsgenauigkeit sowie einen ausgezeichneten Bohrungsaustritt. Aus HSS Co8 für extrem erhöhte Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung mit Kreuzanschliff nach NAS 907 P3 Flugzeugindustrie.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
36
Titan > 850 N/mm²:
12
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
22
INOX duplex:
14
INOX austenitisch:
18
Ø h8:
6,5 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,05 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 typ n, din 338, geschl., FORMAT, HSS-Co, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, M42, Format, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), TiALN, Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSSCo, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, profilgeschliffen, Stahlbohrer, geschliffen, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010200650, 10200650
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 6,82*
€ 9,03*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 6,74*
€ 9,44*
3 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 6,98*
€ 9,74*
2 Tage
26
1
€ 7,90*
ab € 7,03*
€ 9,83*
Lager 214
22
1
€ 4,30*
ab € 7,21*
€ 10,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.