Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Spiralbohrer DIN1869 HSSETyp TF 10,0x340mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010220057
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784596404
EAN/GTIN:
     4317784596404
Suchbegriffe:
DIN 1869
DIN 1869 Metallbohrer
DIN 1869 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1869
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiler Spezialbohrer, profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke erheblich stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Zum Bohren extrem tiefer Löcher bis 10 x D unter erschwerten Bedingungen wie z. B. bei schlechter Spanabfuhr und dadurch verursachter mangelhafter Kühlung der Bohrerspitze geeignet. Besonders für extrem tiefe Bohrungen in Grauguss und Stähle bis 1000 N/mm² Festigkeit verwendbar. Ausnahme: CrNi-Stähle, INOX-Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
22
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
40
Kupfer Cu-Leg.:
30
Beschichtung:
nitriert
INOX ferrit./martens.:
10
INOX austenitisch:
8
Spirallänge:
235 mm
Stahl < 1000 N/mm² f:
0,1 mm/U
Ø h8 x Gesamtlänge:
10 x 340 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1869, din 1869 typ tf, din 1869, Tieflochbohrer, DIN1869, Bohrer, Spiralbohrer, 3010220057, 10220057
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
€ 6,90*
ab € 23,88*
€ 31,58*
2 Tage
13
€ 7,90*
ab € 24,82*
€ 32,93*
Lager 214
13
€ 4,30*
ab € 25,68*
€ 34,60*
4 Tage
13
€ 8,50*
ab € 28,46*
€ 37,30*
4 Tage
6
€ 9,95*
ab € 29,09*
€ 38,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,17*
€ 34,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.