Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE TiN Typ UNI 2,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010230280
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784518130
EAN/GTIN:
     4317784518130
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Stabiles, kräftiges Modell, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Für Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,1 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
44
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Alu < 8% Si:
85
Alu > 8% Si:
70
Kupfer Cu-Leg.:
77
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX duplex:
18
INOX austenitisch:
16
Ø h8:
2,8 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, FORMAT, HSS-Co, DIN, Bohrer, HSSCo, Spiralbohrer, Format, TiN, 338, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, Spibo, 3010230280, 10230280
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
8
5
€ 6,90*
ab € 2,35*
€ 3,28*
5 Tage
7
1
€ 4,79*
ab € 2,43*
€ 3,53*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 2,45*
€ 3,55*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 2,50*
€ 3,70*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,51*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.