Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE geschliffen Typ FU TiN 1-5,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010240001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620550
EAN/GTIN:
     4317784620550
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff sowie Spezialausspitzung und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal (35°), Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
44
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
40
Guss GGG:
30
Alu < 8% Si:
85
Alu > 8% Si:
70
Kupfer Cu-Leg.:
77
Beschichtung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX duplex:
18
INOX austenitisch:
16
Satzinhalt Ø h8:
1–5,9 mm
jeweils steigend:
0,1 mm
Anzahl Bohrer:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, Spiralbohrer, 3010240001, 10240001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 170,77*
€ 202,24*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 171,38*
€ 202,25*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 168,36*
€ 205,08*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 178,16*
€ 210,18*
Lager 214
3
Frei Haus
ab € 181,31*
€ 218,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,05*
€ 259,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,75*
€ 250,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,58*
€ 236,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,55*
€ 226,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 188,48*
€ 224,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 181,31*
€ 215,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.