Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ INOX 10,0mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010251000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784261319
EAN/GTIN:
     4317784261319
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff, hoher Teilungsgenauigkeit und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke schwächer als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Spezialbohrer für rost-/säure-/hitzebeständige und austenitische Stähle (INOX), Aluminium, Aluminiumlegierungen, Kupfer und Messing verwendbar.
Weitere Informationen:
Titan > 850 N/mm²:
10
Alu < 8% Si:
90
Alu > 8% Si:
90
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX duplex:
11
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
10 mm
Gesamtlänge:
133 mm
Spirallänge:
87 mm
INOX ferrit./martens. f:
0,16 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, Spiralbohrer ohne Norm, din 338, geschl., FORMAT, HSS-Co, Bohrer, HSSCO, Bohrbuchsenbohrer, D338, 338, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, INOX, Metallbohrer, geschliffen., Spiralb, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSSE, HSSE-Bohrer, HSS-E, DIN338, 3010251000, 10251000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
94
20
Frei Haus
ab € 3,59*
€ 4,71*
2 Tage
94
1
€ 6,90*
ab € 3,53*
€ 5,19*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,63*
€ 5,28*
1 Tag
94
1
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,34*
Lager 214
133
1
€ 4,30*
ab € 3,77*
€ 5,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.