Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-5,9mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300011
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620505
EAN/GTIN:
     4317784620505
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Nachfüllsatz
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
1–5,9 mm
jeweils steigend:
0,1 mm
Anzahl Bohrer:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 72,40*
€ 89,09*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 72,12*
€ 89,10*
Lager 214
2
€ 4,30*
ab € 71,21*
€ 89,78*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 69,00*
€ 90,25*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,43*
€ 103,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,78*
€ 106,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,41*
€ 94,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 78,57*
€ 93,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,21*
€ 84,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.