Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Spiralbohrer-Nachfüllset DIN338 HSSE geschl. Typ NTyp TI 1-10,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010300017
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620536
EAN/GTIN:
     4317784620536
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer-Nachfüllsatz * Mit Zwischengrößen für Gewindekernlöcher: je 1 Stück Ø 3,3; – 4,2; – 6,8; – 10,2 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Satzinhalt Ø h8:
1–10,5 mm
jeweils steigend:
0,5 + K.B.* mm
Anzahl Bohrer:
24 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 81,12*
1 Tag
1
€ 4,95*
ab € 64,92*
€ 81,13*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 64,15*
€ 81,60*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 62,20*
€ 82,26*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,32*
€ 94,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,61*
€ 94,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 71,38*
€ 84,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.