Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 9mm
Artikel-Nr.:
     214-3010380900
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784517119
EAN/GTIN:
     4317784517119
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
53 mm
Ø:
9 mm
Spirallänge:
33 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: format kurzbohrer, automatenbohrer, FORMAT, 3126, Spibobit, DIN3126, DIN, Bits, HSS, Bohrer, Spiralbohrerbit, Bit, Spiralbohrer, 3010380900, 10380900
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
5
€ 6,90*
ab € 2,54*
€ 3,64*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,80*
2 Tage
8
1
€ 7,90*
ab € 2,59*
€ 3,84*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 2,69*
€ 4,06*
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.