| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010450330 Herst.-Nr.: 4317784112505 EAN/GTIN: 4317784112505 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm² f: | 0,1 mm/U | Stahl < 700 N/mm²: | 22 | Stahl < 1000 N/mm²: | 20 | Guss GG/GTS: | 27 | Guss GGG: | 18 | Alu < 8% Si: | 45 | Beschichtung: | dampfbehandelt | Ausführung: | Oberfläche dampfangelassen | Ø h8: | 3,3 mm | Gesamtlänge: | 106 mm | Spirallänge: | 69 mm | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, DIN340, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 340, Stahlbohrer, geschliffen, 3010450330, 10450330 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 5 | | € 6,90* | ab € 1,07* | € 1,60* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,09* | € 1,63* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,09* | € 1,63* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,14* | € 1,73* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,27* | € 1,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|