Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010450650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112666
EAN/GTIN:
     4317784112666
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
Oberfläche dampfangelassen
Ø h8:
6,5 mm
Gesamtlänge:
148 mm
Spirallänge:
97 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, DIN340, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 340, Stahlbohrer, geschliffen, 3010450650, 10450650
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
5
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,92*
1 Tag
313
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,92*
Lager 214
317
1
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 3,12*
2 Tage
276
10
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.