Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     4682-10450650
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112666
EAN/GTIN:
     4317784112666
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6,50mm FORMAT
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Abbildung:
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, 4317784112666;3010450650;10450650;Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 6, 50mm FORMAT;4317784112666;FORMAT
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
276
5
€ 6,90*
ab € 1,97*
€ 2,87*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,92*
Lager 4682
313
1
€ 7,90*
ab € 1,99*
€ 2,92*
3 Tage
317
1
€ 4,30*
ab € 2,08*
€ 3,12*
2 Tage
276
10
Frei Haus
ab € 2,13*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 4682
Versand: Lager 4682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 65,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4682
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.