Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Spiralbohrer DIN340 HSS geschliffen Typ N 12,50mmFORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010451250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784112833
EAN/GTIN:
     4317784112833
Suchbegriffe:
DIN 340
DIN 340 Metallbohrer
DIN 340 Spiralbohrer
DIN 340 Tieflochbohrer
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 340, Typ N. Rechtsschneidend, mit präzisem Spitzeanschliff. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke normal und Kernanstieg stärker als normal. Anwendung: Besonders für legierte/unlegierte Stähle und Gussarten über 800 N/mm² Festigkeit, Warm- und Kaltarbeitsstähle, Wälzlagerstähle, hochlegierte Stähle, Vergütungs- und Einsatzstähle verwendbar. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
22
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
27
Guss GGG:
18
Alu < 8% Si:
45
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
Oberfläche dampfangelassen
Ø h8:
12,5 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
134 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: DIN 340 Tieflochspiralbohrer, Metallbohrer DIN 340, Spiralbohrer DIN 340, Tieflochbohrer DIN 340, Tieflochspiralbohrer DIN 340, din 340, geschl., FORMAT, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, DIN340, HSS-Bohrer, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Spibo, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, 340, Stahlbohrer, geschliffen, 3010451250, 10451250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 8,50*
ab € 4,83*
€ 6,93*
2 Tage
97
10
Frei Haus
ab € 7,35*
€ 9,67*
2 Tage
97
1
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,17*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 7,40*
€ 10,45*
Lager 214
87
1
€ 4,30*
ab € 7,74*
€ 11,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.