Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Kurzbohrer HSS DIN1897N 11,6mm 130G Typ ADX 2,5xDA520 Dormer
Artikel-Nr.:
     214-3010501160
Hersteller:
     Dormer Tools
Herst.-Nr.:
     86010478
EAN/GTIN:
     7320760038758
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 1897, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für Baustähle und Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit sowie für dünnwandige Materialien (Karosseriebau) verwendbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,2 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
47
Stahl < 1000 N/mm²:
21
Stahl < 1400 N/mm²:
11
Guss GG/GTS:
48
Guss GGG:
37
Titan > 850 N/mm²:
20
Alu < 8% Si:
40
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
50
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
30
Beschichtung:
TiN
Ausführung:
TiN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX duplex:
20
INOX austenitisch:
16
Ø h8:
11,6 mm
Gesamtlänge:
95 mm
Spirallänge:
47 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
11
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, Spiralbohrer ohne Norm, dormer din 1897, din 1897, mit, zylindrischem, Schaft, Kurzbohrer mit zylindrischem Schaft, 3010501160, 10501160
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 37,40*
€ 48,77*
3 Tage
1
€ 7,90*
ab € 37,60*
€ 48,78*
Lager 214
1
€ 4,30*
ab € 38,71*
€ 51,12*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 36,80*
€ 53,10*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 44,51*
€ 57,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,46*
€ 58,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,76*
€ 53,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,15*
€ 50,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,71*
€ 46,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.