Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE Typ INOX 8,90mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010580890
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784264150
EAN/GTIN:
     4317784264150
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel normal, Kerndicke stärker als normal und Kernanstieg normal. Anwendung: Für den Einsatz auf Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Besonders für rost-/säurebeständige Stähle (INOX), Federstähle, austenitische Stähle, Sonderlegierungen wie Hastelloy®, Inconel® und Nimonic® verwendbar. Hinweis: Auch als Satz erhältlich.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
40
Stahl < 1000 N/mm²:
30
Stahl < 1400 N/mm²:
16
Guss GG/GTS:
30
Guss GGG:
24
Titan > 850 N/mm²:
10
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ausführung:
dampfangelassen
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
8,9 mm
Gesamtlänge:
84 mm
Spirallänge:
40 mm
Gehärteter Stahl < 55 HRC:
4
INOX ferrit./martens. f:
0,125 mm/U
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, format kurzbohrer, din 1897, geschl., FORMAT, Bohrer, HSSCO, 1897, Format, Aufbohrer, Schneide, D1897, (nicht, lösbare, Schneide), Werkzeug, dampfbehandelt, Werkzeugmaschine, DIN, Typ, nicht, Wendelbohrer, INOX, Metallbohrer, Spiralbohrer, DIN1897, profilgeschliffen, Stahlbohrer, HSS-Co., geschliffen, dampfb., HSSE, HSS-E, 3010580890, 10580890
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,46*
€ 4,66*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 3,45*
€ 5,00*
2 Tage
2
1
€ 7,90*
ab € 3,49*
€ 5,06*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,51*
€ 5,07*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 3,68*
€ 5,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.