| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3010591319 Herst.-Nr.: 4317784593045 EAN/GTIN: 4317784593045 |
| |
|
| | |
| Kurzbohrer-Satz mit Dreikantschaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff, Zylinderschaft (ohne Dreikantlächen) bis Ø 3,5 mm, ab Ø 4,0 mm mit Dreikantlächen. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Breiter Anwendungsbereich in allen, vorzugsweise langspanenden, Werkstoffen bis ca. 1.400 N/mm², auch für rostfreie, austenitische Stähle. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen. Weitere Informationen: | | Stahl < 700 N/mm²: | 30 | Stahl < 1000 N/mm²: | 20 | Stahl < 1400 N/mm²: | 10 | Guss GG/GTS: | 20 | Guss GGG: | 15 | Kupfer Cu-Leg.: | 75 | Beschichtung: | Gold | INOX ferrit./martens.: | 10 | INOX austenitisch: | 6 | Satzinhalt Ø h8: | 1–10 mm | Anzahl der Bohrer: | 19 Stück | jeweils steigend: | 0,5 mm | Ursprungsland: | Oesterreich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, format kurzbohrer, din 1897, kurzbohrer 10mm, DIN1897, Bohrer, Spiralbohrer, 3010591319, 10591319 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,17* | € 74,33* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 60,14* | € 75,48* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 58,56* | € 79,46* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 61,52* | € 79,46* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 67,91* | € 85,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|