Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Kurzbohrer DIN1897 HSSE-PM TiALN Typ TF 3,80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010600380
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784592079
EAN/GTIN:
     4317784592079
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
Kurzbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Anwendung: Hochleistungs-Spiralbohrer mit TF-Sonderprofil für optimierte Spanbildung. Für den Einsatz auf NC-Maschinen, Automaten, Revolverbänken und Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,125 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
45
Stahl < 1000 N/mm²:
35
Stahl < 1400 N/mm²:
20
Guss GG/GTS:
35
Guss GGG:
35
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
20
INOX austenitisch:
18
Ø h8:
3,8 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Spirallänge:
22 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 1897, Automatenbohrer, Kurzbohrer, din 1897, DIN1897, Bohrer, Spiralbohrer, 3010600380, 10600380
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
10
Frei Haus
ab € 8,58*
€ 11,20*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 8,37*
€ 11,62*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 8,79*
€ 12,17*
Lager 214
27
1
€ 4,30*
ab € 8,96*
€ 12,69*
3 Tage
13
1
€ 9,95*
ab € 10,36*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.