Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Blechbohrer extrakurz HSSZylinderschaft 5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010640500
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784110471
EAN/GTIN:
     4317784110471
Suchbegriffe:
Doppelendbohrer
doppelendbohrer 5mm
doppelendbohrer
Karosseriebohrer Ausführung: Ähnlich DIN 1897. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem, doppelseitigem Spitzenanschliff. Mit kleiner Querschneide sowie am Umfang rundgeschliffen (ohne Fasen). Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Zum Bohren von dünnwandigen Materialien ohne Ankörnen. Besonders für Karosserie- und Metallbau, Nietlöcher, Schraubenlöcher etc. sowie für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet. Hinweis: Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Stahl < 1400 N/mm²:
bedingt geeignet
Guss GG/GTS:
geeignet
Guss GGG:
geeignet
Alu < 8% Si:
bedingt geeignet
Alu > 8% Si:
bedingt geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
bedingt geeignet
Beschichtung:
dampfbehandelt
INOX ferrit./martens.:
geeignet
INOX austenitisch:
geeignet
Ø h8:
5 mm
Gesamtlänge:
62 mm
Spirallänge:
17 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: kurz, FORMAT, Kurzbohrer, Bohrer, Bohrbuchsenbohrer, 1897, D1897., extra, doppelseitig, mit, Schneide, (nicht, lösbare, Schneide), Spiralbohrer, Zylinderschaft, Werkzeug, Automatenbohrer, Werkzeugmaschine, DIN, HSS, nicht, Wendelbohrer, Metallbohrer, Blechbohrer, DIN1897, Stahlbohrer, HSS-Spiralbohrer, Karosseriebohrer, 3010640500, 10640500
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
301
5
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,62*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,08*
€ 1,65*
3 Tage
301
1
€ 7,90*
ab € 1,12*
€ 1,70*
Lager 214
329
1
€ 4,30*
ab € 1,13*
€ 1,75*
5 Tage
301
1
€ 8,50*
ab € 1,26*
€ 1,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.