Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE GoldOxid Schaft 3-kant 6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010680600
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784593144
EAN/GTIN:
     4317784593144
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff. Der 3-Flächenschaft verhindert das Durchdrehen im Bohrfutter und sorgt für eine optimale Drehmomentübertragung. Anwendung: Für den Einsatz auf Handbohrmaschinen geeignet. Geeignet für die Trockenbearbeitung in Stahlwerkstoffen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,05 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Alu < 8% Si:
80
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
Gold
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Ø h8:
6 mm
Gesamtlänge:
86 mm
Spirallänge:
57 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010680600, 10680600
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
10
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,46*
1 Tag
50
20
Frei Haus
ab € 2,82*
€ 3,86*
3 Tage
43
1
€ 4,79*
ab € 2,68*
€ 3,91*
1 Tag
50
1
€ 7,90*
ab € 2,68*
€ 3,91*
Lager 214
50
1
€ 4,30*
ab € 2,81*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.