Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS rollgewalzt Typ RN 2,8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010710280
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710091
EAN/GTIN:
     4317784710091
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS, DIN 338, Typ N. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, abgesetztem Schaft, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Sehr gut geeignet zum Bohren größerer Bohrdurchmesser mit allen gängigen Bohrmaschinen mit einem Spannfutter bis 13,0 mm.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,08 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
15
Beschichtung:
blank
Ø h8:
2,8 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010710280, 10710280
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
240
10
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,208*
Lager 214
170
1
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,208*
3 Tage
204
10
€ 4,79*
ab € 0,133*
€ 0,208*
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 0,133*
€ 0,224*
1 Tag
170
1
€ 7,90*
ab € 0,16*
€ 0,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,208*
€ 0,248
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,191*
€ 0,227
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,183*
€ 0,218
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,195
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,133*
€ 0,158
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.