Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Spiralbohrer-Set DIN338 HSS geschliffen Typ N 6-10mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010720003
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784711029
EAN/GTIN:
     4317784711029
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Ausspitzung bis Ø 2,4 mm ähnlich Kreuzschliff. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Lieferung in robuster, qualitativ hochwertiger Kunststoffkassette mit automatischer Aufrichtfunktion der Bohrer beim Öffnen. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Hinweis: Satz bestehend aus #SAPB4560471#.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm²:
empfohlen
Stahl < 1000 N/mm²:
geeignet
Guss GG/GTS:
empfohlen
Guss GGG:
empfohlen
Alu < 8% Si:
geeignet
Alu > 8% Si:
geeignet
Kupfer Cu-Leg.:
geeignet
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
geeignet
Satzinhalt Ø h8:
6–10 mm
jeweils steigend:
0,1 mm
Anzahl Bohrer:
41 Stück
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338 6-10mm, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrer-satz 41-teilig, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010720003, 10720003
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
5
Frei Haus
ab € 39,06*
€ 47,83*
2 Tage
28
5
Frei Haus
ab € 40,76*
€ 48,64*
1
€ 4,90*
ab € 39,93*
€ 52,99*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 42,39*
€ 54,32*
Lager 214
28
1
€ 4,30*
ab € 42,00*
€ 55,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,48*
€ 63,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,88*
€ 59,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.