Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS BronceOxid Form C 0,50mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010730050
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784725293
EAN/GTIN:
     4317784725293
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,01 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
0,5* mm
Gesamtlänge:
22 mm
Spirallänge:
6 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 0.5mm, din 338, din 338 fortis, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010730050, 10730050
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
97
10
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,18*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,85*
€ 1,28*
2 Tage
97
1
€ 7,90*
ab € 0,86*
€ 1,30*
Lager 214
97
1
€ 4,30*
ab € 0,86*
€ 1,33*
5 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.