Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 14mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010731400
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723848
EAN/GTIN:
     4317784723848
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
14 mm
Gesamtlänge:
160 mm
Spirallänge:
108 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 14mm, din 338, din 338 fortis, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010731400, 10731400
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
10
Frei Haus
ab € 6,36*
€ 8,52*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 6,45*
€ 9,01*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 6,46*
€ 9,02*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 6,77*
€ 9,57*
1
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.