Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 16mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010731600
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723770
EAN/GTIN:
     4317784723770
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
16 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Spirallänge:
120 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010731600, 10731600
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 9,15*
€ 11,66*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 9,30*
€ 12,91*
5 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 9,34*
€ 13,00*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 9,70*
€ 13,37*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 9,68*
€ 13,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.