Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 18mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010731800
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723732
EAN/GTIN:
     4317784723732
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
18 mm
Gesamtlänge:
191 mm
Spirallänge:
130 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, din 338 18 mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010731800, 10731800
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
€ 6,90*
ab € 12,51*
€ 17,05*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 12,55*
€ 17,07*
€ 5,90*
ab € 12,27*
€ 17,75*
Lager 214
5
€ 4,30*
ab € 13,03*
€ 18,12*
5 Tage
5
€ 4,30*
ab € 14,44*
€ 20,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.