Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSS Bronce Form C 20mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010732000
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784723695
EAN/GTIN:
     4317784723695
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff zur Schnittkraftreduzierung, Vaporisirter Rechtsschneide und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Besonders für Handgeführte Bohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,25 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
10
Beschichtung:
Bronce
Ø h8:
20 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Spirallänge:
140 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 fortis, din 338, din 338 20mm, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010732000, 10732000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 6,90*
ab € 16,19*
€ 21,74*
2 Tage
15
€ 7,90*
ab € 16,20*
€ 21,75*
€ 4,90*
ab € 16,00*
€ 22,33*
Lager 214
15
€ 4,30*
ab € 16,88*
€ 22,92*
5 Tage
15
€ 4,30*
ab € 18,79*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.