Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS vaporisiert Typ RN Form C5,70mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010740570
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784593939
EAN/GTIN:
     4317784593939
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Leistungsstarker Spiralbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl, Grauguss, Temperguss, Kupferlegierungen, Neusilber, Graphit und Sintereisen.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,125 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
25
Stahl < 1000 N/mm²:
15
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
10
Alu > 8% Si:
60
Kupfer Cu-Leg.:
30
Beschichtung:
dampfbehandelt
Ø h8:
5,7 mm
Gesamtlänge:
93 mm
Spirallänge:
57 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, format din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010740570, 10740570
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
30
10
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 1,36*
3 Tage
30
1
€ 7,90*
ab € 1,01*
€ 1,52*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 1,04*
€ 1,59*
5 Tage
30
10
€ 8,50*
ab € 1,15*
€ 1,60*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,19*
€ 1,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.