Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS TiN-TiP Form C 6,6mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010750660
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784581394
EAN/GTIN:
     4317784581394
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
TiN-Tip Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: TiN-Tip Spiralbohrer. Mit präzisem Spitzenanschliff und hoher Rundlauf- und Teilungsgenauigkeit. Durch die TiN-Beschichtung erhält der Bohrer einen höheren Standweg bei gleichen Schnittdaten oder höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung. Anwendung: Leistungsstarker Standardbohrer zum Bohren von legiertem und unlegiertem Stahl. Universeller, sehr stabiler HSS-Bohrer für alle Standardanwendungen. Für Werkstoffe bis 1000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen und Neusilber.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,16 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
28
Stahl < 1000 N/mm²:
22
Guss GG/GTS:
33
Guss GGG:
22
Alu > 8% Si:
70
Beschichtung:
TiN
Ø h8:
6,6 mm
Gesamtlänge:
101 mm
Spirallänge:
63 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 tin, din 338, format din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010750660, 10750660
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
5
€ 6,90*
ab € 1,59*
€ 2,31*
1 Tag
23
1
€ 7,90*
ab € 1,58*
€ 2,31*
Lager 214
23
1
€ 4,30*
ab € 1,59*
€ 2,37*
2 Tage
23
1
€ 8,50*
ab € 1,79*
€ 2,62*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.