Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSSE Typ TF 4,40mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010760440
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784595070
EAN/GTIN:
     4317784595070
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiles Modell. Profilgeschliffen, rechtsschneidend, Oberfläche blank, ab Ø 2,4 mm Fasen nitriert, mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten Spannuten mit stark gerundeten Rückenkanten und ausgeprägter Warmhärtebeständigkeit. Ausspitzung nach DIN 1412, Form A. Seitenspanwinkel größer als normal, Kerndicke stärker als normal und ohne Kernanstieg. Anwendung: Durch die Fasennitrierung und die weiten Spannuten für Bohrtiefen über 3 x D geeignet.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,063 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
30
Stahl < 1000 N/mm²:
20
Stahl < 1400 N/mm²:
10
Guss GG/GTS:
25
Guss GGG:
20
Alu < 8% Si:
80
Alu > 8% Si:
50
Kupfer Cu-Leg.:
75
Beschichtung:
nitriert
INOX ferrit./martens.:
15
INOX austenitisch:
12
Ø h8:
4,4 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Spirallänge:
47 mm
Ursprungsland:
Oesterreich
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010760440, 10760440
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 1,65*
€ 2,25*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,70*
€ 2,53*
1 Tag
10
1
€ 7,90*
ab € 1,71*
€ 2,54*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,86*
€ 2,65*
Lager 214
10
1
€ 4,30*
ab € 1,78*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.