Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Spiralbohrer DIN338 HSSE INOX geschliffen Typ RN 2,8mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     214-3010770280
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784710770
EAN/GTIN:
     4317784710770
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: HSS Co5, DIN 338, Typ N Profilgeschliffen, rechtsschneidend, mit präzisem Kreuzanschliff, Seitenspanwinkel, Kerndicke und Kernanstieg normal. Anwendung: Der Kobalt-Anteil sorgt für eine höhere Wärmehärtebeständigkeit, ideal für legierte und unlegierte Stähle (bis 900 N/mm² Festigkeit), Warm- und Kaltarbeitsstähle, Vergütungs- und Einsatzstähle sowie für rost- und säurebeständige Stähle.
Weitere Informationen:
Stahl < 700 N/mm² f:
0,03 mm/U
Stahl < 700 N/mm²:
20
Stahl < 1000 N/mm²:
10
Stahl < 1400 N/mm²:
6
Guss GG/GTS:
15
Guss GGG:
5
Titan > 850 N/mm²:
3
Alu < 8% Si:
30
Alu > 8% Si:
30
Kupfer Cu-Leg.:
20
Graphit GFK/CFK/Duropl.:
3
Beschichtung:
blank
INOX ferrit./martens.:
18
INOX austenitisch:
14
Ø h8:
2,8 mm
Gesamtlänge:
61 mm
Spirallänge:
33 mm
Ursprungsland:
Indien
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 rn, din 338, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010770280, 10770280
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 0,40*
€ 0,61*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,40*
€ 0,61*
Lager 214
2
1
€ 4,30*
ab € 0,41*
€ 0,64*
13 Tage
9
1
€ 6,99*
ab € 0,55*
€ 0,82*
2 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 0,64*
€ 1,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.