Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Spiralbohrer-Set DIN338 HSSE TiALN Typ N 1-10mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3010790001
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784597685
EAN/GTIN:
     4317784597685
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
Spiralbohrer-Satz mit zyl. Schaft Ausführung: Besonders stabiler Bohrer mit hervorragender Warmhärtebeständigkeit. Anwendung: Zum Bohren von rost-, säure- und hitzebeständigen Stählen sowie Titan und Titanlegierungen. Des Weiteren geeignet für die Bearbeitung von hochfesten und kurzspanenden Stählen über 900 N/mm² sowie Sonderlegierungen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN
INOX ferrit./martens.:
empfohlen
INOX austenitisch:
empfohlen
Satzinhalt Ø h8:
1–10 mm
jeweils steigend:
0,5 mm
Anzahl Bohrer:
19 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz 1-10 19-teilig, spiralbohrersatz din 338, spiralbohrersatz din 338 format, Bohrer, DIN338, Spiralbohrer, 3010790001, 10790001
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
67
€ 5,90*
ab € 87,15*
€ 107,94*
2 Tage
67
€ 4,95*
ab € 88,56*
€ 108,91*
1 Tag
67
Frei Haus
ab € 87,46*
€ 112,54*
Lager 214
67
Frei Haus
ab € 93,18*
€ 117,33*
4 Tage
67
€ 8,50*
ab € 102,72*
€ 125,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,33*
€ 139,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,24*
€ 135,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,81*
€ 127,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,02*
€ 122,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 101,90*
€ 121,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,18*
€ 110,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.