Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Spiralbohrer DIN338 HSS 80G Typ HR-KU 2,5mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3011160250
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784620147
EAN/GTIN:
     4317784620147
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer mit zyl. Schaft Ausführung: Mit präzisem Spitzenanschliff sowie weiten, geschliffenen Spannuten.
Weitere Informationen:
Kupfer Cu-Leg.:
70
Beschichtung:
blank
Ø h8:
2,5 mm
Gesamtlänge:
57 mm
Spirallänge:
30 mm
Kupfer Cu-Leg. f:
0,05 mm/U
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 2,5mm, din 338, format din 338, Spiralbohrer, 3011160250, 11160250
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 0,22*
€ 0,36*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,90*
ab € 0,23*
€ 0,36*
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,24*
€ 0,37*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,26*
€ 0,41*
40 Tage
nicht lagernd
10
€ 8,50*
ab € 0,28*
€ 0,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.